Mandrino MicroClamp cilindrico, L = 100 0,2-3

Codice art.: 302407 0,2-3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 18000 min-1
  • Strategia di truciolatura: HSC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 18000 min-1
Strategia di truciolatura HSC
Tolleranza codolo h6
⌀ Codolo d 16 mm
⌀ Campo di serraggio D1 0,2 mm - 3,4 mm
⌀ Esterno D 19 mm
⌀ D2 12 mm
Tipo di prodotto Micro-mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302407 0,2-3
EAN / GTIN 4045197556837

Descrizione

Esecuzione:

  • Per rotazione oraria e antioraria.
  • Concentricità radiale ≤ 0,005 mm.
  • Coppia trasmissibile 7 Nm.
  • Numero di giri consentito 60000 1/min.
  • Azionamento sul fianco del mandrino.
  • Coppia di serraggio consentita 2Nm.
  • Campo di serraggio 0,2 − 3,4 mm.

Fornitura:

Inclusa chiave di serraggio con impugnatura a T Dim. 2.