{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 16 mm | |
Adattatore | SK 40 corto | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Foro per il lubrorefrigerante | richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
⌀ Esterno D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 302252 16 | |
EAN / GTIN | 4045197287878 | |
Codice del produttore | 302252 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portautensili a calettare con fori per il lubrorefrigerante 16 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
110 pezzi in magazzino
160,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
111 pezzi in magazzino
£99.82
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
£141.31
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 | 27 |
Adapter | SK 40 corto | SK 40 short | SK 40 short |
Arbor standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
External ⌀ D | 34 | 34 | 34 |
Shape | ADB | ADB | ADB |
Balance quality G at rotational speed | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2.5 at 25,000 rpm | G 2.5 at 25,000 rpm |
Type of product | Mandrino portautensili a calettare | Shrink-fit chuck | Shrink-fit chuck |