Mandrino idraulico corto, esecuzione HT 20 mm

Codice art.: 302027 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
119 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 20000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco D1 20 mm
    Adattatore SK 40
    Norma attacco ISO 7388-1
    Forma ADB
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 20000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HSC; HPC
    Sporgenza totale Dim. A 64,5 mm
    ⌀ Esterno D 49,5 mm
    Lunghezza utile L1 45,5 mm
    Bussola di riduzione adatta 302160; 302165; 302150; 302155
    Tipo di prodotto Mandrino idraulico

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 302027 20
    EAN / GTIN 4062406240028
    Codice del produttore 302027 20

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Resistenza complessiva molto elevata grazie alla struttura ottimizzata.
    • Con foro Balluffchip / RFID.
    • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza (regolazione 10 mm).
    • Flessibile grazie all’impiego di bussole di riduzione.

    Uso:

    • Per foratura, alesatura e truciolatura leggera e pesante durante le operazioni di fresatura.
    • Massime coppie trasmissibili 550 Nm, esecuzione HT (High Torque).
    • Proprietà di smorzamento ideali, pertanto si possono garantire una superficie del pezzo ottimale, un incremento della durata e nessun rischio di danni al mandrino.

    Accessori speciali:

    Codolo (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820308835, bussole di riduzione n. art. 302135302187.

    Nota:

    V = Corsa di regolazione max!
    Prestare attenzione in caso di utensili extralunghi e durante la lavorazione TPC.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello