• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mandrini per punte corte Forma AD/B 0,3-10 mm

Codice art.: 301465 0,3-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di serraggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 50 bar
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 20

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 0,3 mm - 10,2 mm
Adattatore SK 40
Norma attacco ISO 7388-1
Forma ADB
Passaggio interno per LR sì, con max. 50 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 20 µm
Coppia di serraggio max. Md max ≤ 14 Nm
Struttura sottile
Sporgenza totale Dim. A 73 mm
⌀ Esterno D 38 mm
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425 SW 4
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 301465 0,3-10
EAN / GTIN 4045197868787
Codice del produttore 301465 0,3-10

Descrizione

Esecuzione:

Per rotazione oraria e antioraria.
Con foro per chip Balluff/RFID. Errore massimo di rotazione concentrica ≤ 20 µm.
Pallinatura con sfere di vetro.
Struttura sottile per i ⌀ più comuni fino a 10,2 mm.

Fornitura:

Inclusa chiave di serraggio con leva a T.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello