{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M10 | |
Adattatore | ⌀ d = 20 mm | |
⌀ Codolo d | 20 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Oscillazione | evaporato | |
⌀ Esterno D | 17,8 mm | |
⌀ Foro D1 | 10,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 100 mm | |
Lunghezza utile L1 | 40 mm | |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
Codice articolo |
301364 M10X100
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197770868
copia |
|
Codice del produttore |
301364 M10X100
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |