Prolunga in metallo duro integrale per frese modulari filettate ⌀ d = 16 mm M8X135

Codice art.: 301362 M8X135
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M × L Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Oscillazione: evaporato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M8
Adattatore ⌀ d = 16 mm
⌀ Codolo d 16 mm
Passaggio interno per LR
Oscillazione evaporato
⌀ Esterno D 12,8 mm
⌀ Foro D1 8,5 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 135 mm
Lunghezza utile L1 80 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 301362 M8X135
EAN / GTIN 4045197770844
Codice del produttore 301362 M8X135

Descrizione

Esecuzione:

Prolunga in metallo duro integrale con caratteristiche antivibranti, tolleranza codolo h6, esecuzione lunga e sottile.

Uso:

In particolare per l’impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico. Combinazione perfetta di prolunghe standard in acciaio e prolunghe Densimet®.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello