{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M8 | |
Adattatore | ⌀ d = 16 mm | |
⌀ Codolo d | 16 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Oscillazione | evaporato | |
⌀ Esterno D | 12,8 mm | |
⌀ Foro D1 | 8,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 115 mm | |
Lunghezza utile L1 | 60 mm | |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
Codice articolo | 301362 M8X115 | |
EAN / GTIN | 4062406785673 | |
Codice del produttore | 301362 M8X115 |