Mandrino per punte a inserti Forma ADB 20 mm

Codice art.: 301285 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
67 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ codolo D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per ⌀ codolo D1 20 mm
    Adattatore SK 40
    Norma attacco ISO 7388-1
    Forma ADB
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Sporgenza totale Dim. A 65 mm
    ⌀ Esterno D 40 mm
    Foro Balluffchip si
    Tipo di prodotto Attacco per punte a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 301285 20
    EAN / GTIN 4062406104948
    Codice del produttore 301285 20

    Descrizione

    Esecuzione:

    • La posizione del perno filettato rispetto alla svasatura conica nella punta a inserti è spostata di 0,4 mm.
    • Durante il serraggio il ⌀ più ampio viene spinto verso la superficie del mandrino.
    • Il sostegno migliore consente un maggiore avanzamento.
    • Elevata precisione di concentricità radiale grazie alla superficie di appoggio di 3 µm rettificata in piano.
    • Con foro Balluffchip / RFID.

    Uso:

    Per l’alloggiamento di tutte le punte conformi alla norma DIN 6595, Parte 1.

    Per:

    Tutte le punte con codolo cilindrico a norma DIN 6595, Parte 1.

    Accessori speciali:

    Codolo (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820308835, viti di ricambio n. art. 309907309908.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello