3/8″ Bit-Chiave a bussola, esagonale, testa a sfera 4 mm

Codice art.: 3011M-100 4mm
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3011M-100 4mm
copia
EAN / GTIN 4991644038312
copia
Codice del produttore 3011M-100 4mm
copia
Numero-L L60050 4411
copia
Produttore Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 100 mm
  • Dimensione D2: 18 mm
  • Altezza: 73,5 mm
  • Guida: 3/8″
  • Attacco quadro
  • Uscita 4 mm
  • Esagono esterno, Testa a sfera
  • Superficie: cromato + fosfatato di zinco
  • Materiale: Cromo Molibdeno + Punta speciale in acciaio

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello