Mandrino a pinza ER Forma ADB 32

Codice art.: 300570 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
262 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per pinze di serraggio ER 32
⌀ Attacco D1 2-20 mm
Adattatore SK 50 A = 100
Norma attacco ISO 7388-1
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Campo di serraggio 2 mm - 20 mm
Sporgenza totale Dim. A 100 mm
⌀ Esterno D 50 mm
Ghiera di ricambio High Speed GARANT n. art. 309610 32
Ghiera di ricambio HOLEX n. art. 309580 32
Foro Balluffchip si
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 300570 32
EAN / GTIN 4045197284907
Codice del produttore 300570 32

Descrizione

Esecuzione:

Coni interni ed esterni rettificati. Con foro per chip Balluff/RFID.
GARANT −
  • Qualità di equilibratura G 2,5 / 25.000 min-1.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Ghiera di serraggio di precisione GARANT a equilibratura fine (G 2,5 / 25.000 min−1) e rivestita, pertanto elevata forza di serraggio e usura minima.
  • Foro passante allargato.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma DIN 6499 − forme A e B.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308835, chiave di serraggio ER n. art. 309680 o 613300, pinze ER n. art. 308901309449, ghiera di serraggio ER n. art. 309615 (per anelli di tenuta), anelli di tenuta n. art. 309625309645 (per n. art. 309615).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello