Mandrino a pinza ER Forma ADB, SK 50 A = 100, per Dim. pinza ER: 16

Codice art.: 300570 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
76 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per pinze di serraggio ER 16
⌀ Attacco D1 0,5-10 mm
Adattatore SK 50 A = 100
Norma attacco ISO 7388-1
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Campo di serraggio 0,5 mm - 10 mm
Sporgenza totale Dim. A 100 mm
⌀ Esterno D 28 mm
Ghiera di ricambio High Speed GARANT n. art. 309610 16
Ghiera di ricambio HOLEX n. art. 309580 16
Foro Balluffchip si
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 300570 16
EAN / GTIN 4045197284884
Codice del produttore 300570 16

Descrizione

Esecuzione:

Coni interni ed esterni rettificati. Con foro per chip Balluff/RFID.
GARANT −
  • Qualità di equilibratura G 2,5 / 25.000 min-1.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Ghiera di serraggio di precisione GARANT a equilibratura fine (G 2,5 / 25.000 min−1) e rivestita, pertanto elevata forza di serraggio e usura minima.
  • Foro passante allargato.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma DIN 6499 − forme A e B.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308835, chiave di serraggio ER n. art. 309680 o 613300, pinze ER n. art. 308901309449, ghiera di serraggio ER n. art. 309615 (per anelli di tenuta), anelli di tenuta n. art. 309625309645 (per n. art. 309615).

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Mandrino a pinza ER Forma ADB, SK 50 A = 100, per Dim. pinza ER: 16

Mandrino a pinza ER Forma ADB, SK 50 A = 100, per Dim. pinza ER: 16

su richiesta
Disponibile a magazzino
76 pezzi in magazzino
126,36 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.029 pezzi in magazzino
84,86 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.442 pezzi in magazzino
59,85 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
84 pezzi in magazzino
100,80 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Norma attacco ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Forma ADB ADB AD AD
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1 G 6,3 con 18.000 min-1 G 6,3 con 18.000 min-1
Strategia di truciolatura HSC HSC HSC HSC
Ghiera di ricambio HOLEX n. art. 309580 16 16 16 16
Ghiera di ricambio High Speed GARANT n. art. 309610 16 16 16 16

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello