Assortimento di utensili nel modulo CT 22 pz.

Codice art.: 3005224
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3005224
EAN / GTIN 4010886949290
Codice del produttore 3005224

Descrizione

Descrizione:

Assortimento di utensili GEDORE compilato dall'uso quotidiano in officina
Ideale per grandi e piccoli lavori di manutenzione e montaggio
Adatto per l'industria, il commercio, l'automobile e l'ambizioso fai-da-te

Proprietà:

  • Conservazione: Modulo di controllo per WORKMO o L-BOXX 136
  • Larghezza totale [mm]: 418 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 314 mm
  • Materiale: schiuma
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello