{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 32 | |
⌀ Attacco D1 | 2-20 mm | |
Adattatore | SK 40 A = 100 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 2 mm - 20 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
Ghiera di ricambio High Speed GARANT n. art. 309610 | 32 | |
Ghiera di ricambio HOLEX n. art. 309580 | 32 | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 300510 32 | |
EAN / GTIN | 4045197284723 | |
Codice del produttore | 300510 32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrino a pinza ER Forma ADB, SK 40 A = 100, per Dim. pinza ER: 32
su richiesta
Disponibile a magazzino
700 pezzi in magazzino
102,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
256 pezzi in magazzino
128,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
504 pezzi in magazzino
67,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
350 pezzi in magazzino
119,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Forma | ADB | ADB | AD | AD |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ Attacco D1 | 2-20 mm | 2-20 mm | 2-20 mm | 2-20 mm |
Ghiera di ricambio High Speed GARANT n. art. 309610 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza |