{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 6 mm | |
Adattatore | SK 40 corto | |
Normativa | DIN 6359 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Foro per il lubrorefrigerante | Richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 50 mm | |
⌀ Esterno D | 25 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 6 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 300210 6 | |
EAN / GTIN | 4045197282804 | |
Codice del produttore | 300210 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrino portautensili forma ADB con fori per il lubrorefrigerante, SK 40 corto, ⌀ di serraggio D1: 6mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
343 pezzi in magazzino
87,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
278 pezzi in magazzino
57,41 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino
87,57 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino
106,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.187 pezzi in magazzino
43,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
552 pezzi in magazzino
52,71 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 40 corto | SK 40 corto | SK 40 corto | SK 40 corto | SK 40 corto | SK 40 corto |
⌀ Esterno D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Normativa | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ Attacco D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |