{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 25 mm | |
Adattatore | SK 40 corto | |
Normativa | DIN 6359 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Foro per il lubrorefrigerante | Richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 65 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 25 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 300210 25 | |
EAN / GTIN | 4045197282880 | |
Codice del produttore | 300210 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandrino portautensili forma ADB con fori per il lubrorefrigerante, SK 40 corto, ⌀ di serraggio D1: 25mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
116 pezzi in magazzino
96,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
119 pezzi in magazzino
68,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
76 pezzi in magazzino
90,27 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
275 pezzi in magazzino
47,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
53 pezzi in magazzino
68,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ Esterno D | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Forma | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 25000 min-1 | G 6,3 con 18.000 min-1 | G 6,3 con 18.000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |