Assortimento estrattori – Industria – BASIC+

Codice art.: 30-20+T
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 30-20+T
copia
EAN / GTIN 4021176141454
copia
Codice del produttore 30-20+T
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il assortimento di estrattori BASIC+ per l'industria è un pannello a muro, dotato di strumenti adatti per l'uso e la conservazione in officina e nell'industria. Nell'assortimento, oltre agli estrattori universali a 2 bracci con griffe di estrazione a regolazione rapida, sono incluse anche traverse a 3 bracci e diversi ganci che, grazie al principio del sistema modulare KUKKO, possono essere combinati in vari estrattori esterni per diverse applicazioni. Insieme al dispositivo di separazione incluso, l'assortimento è indicato per l'estrazione esterna, l'estrazione interna e la separazione, rendendolo ideale per l'uso versatile nell'industria.
  • Compilazione sulla base di anni di esperienza per l'applicazione in diversi settori
  • Disponibilità centrale dei prodotti per ogni dipendente

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 500 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 19 11/16
  • Altezza totale [mm]: 1000 mm
  • Altezza totale [pollici]: 39 3/8
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Imballaggio: Cartone (scatola)
  • Componenti: 1-92-E, WT-000, 1-192-S, 15-2, 20-10+, 20-20+, 2-302-S

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello