Carrello portautensili con assortimento

Codice art.: 2980304
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2980304
    EAN / GTIN 4010886948446
    Codice del produttore 2980304
    Numero-L L60160 5738

    Descrizione

    Descrizione:

    Sistema Check-Tool di GEDORE: Controllo della completezza tramite inserti di espanso bicolori
    in moduli Check-Tool
    In carrello portautensili N. 2005-0511

    Proprietà:

    • Numero di cassetti: 7
    • Conservazione: Carrello portautensili
    • Larghezza totale [mm]: 775 mm
    • Altezza totale [mm]: 985 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 475 mm
    • Materiale: Lamiera d'acciaio
    • Tipo di cassetto:
      • 5x tipo 1, h. = 67 mm
      • 1x tipo 2, h. = 137 mm
      • 1x tipo 3, h. = 207 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello