Carrello portautensili con 7 cassetti

Codice art.: 1803018
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1803018
EAN / GTIN 4010886851654
Codice del produttore 1803018
Numero-L L60160 343

Descrizione

Descrizione:

Misure: A 985 x L 775 x P 475 mm
Piattaforma di appoggio in ABS con 3 scomparti portaminuteria
Maneggevole e manovrabile in maniera facile con l'ausilio dell'impugnatura guida-sterzo
Le parti laterali con fori Euro 10 x 38 mm per l'applicazione di ganci e utensili
Sicurezza per persone e l'ambiente con la protezione per le gambe e paraurti dei bordi
Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu
Cassetti:
Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
Cassetti larghi (L 640 x P 400 mm), ad estrazione totale, estraibili
Fermo di sicurezza a cassetto individuale, utilizzabile con una sola mano
Fermo di sicurezza per ogni cassetto, uso con una sola mano
Guide con cuscinetti a sfera
Personalizzabile con divisori longitudinali e trasversali (fornibili anche singolarmente)
Portata per cassetto 40 kg, cassetto inferiore 60 kg
Lamiera d'acciaio, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere antigraffio, blu GEDORE
Carrello ad alte prestazioni GEDORE:
Portata complessiva 1000 kg statica (750 kg dinamica)
2 rotelle ad alta prestazione GEDORE con cuscinetto a rulli (ruote fisse Ø 200 mm)
2 rotelle di facile scorrimento GEDORE con cuscinetti sferici (ruote orientabili Ø 125 mm), ambedue con freno totale
La costruzione degli assi GEDORE consente anche con carico massimo: scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione
Accessori:
Divisori longitudinali (LT) e trasversali (QT) in lamiera d'acciaio zincata (fornibili anche singolarmente)
Opzioni:
Attrezzabile in modo ottimale con i moduli portautensili GEDORE (N. 1500 ES/1500 CT o 2005 CT)
Ampliabile a piacere con cassettiere sovrapponibili, pannelli posteriori e portautensili
Altre varianti di cassetti su richiesta
Colori ed esecuzioni speciali su richiesta
Fornitura senza utensili e accessori

Proprietà:

  • Dimensioni (L x L x H): 985 mm x 875 mm x 606 mm
  • Numero di ruote: 4
  • Numero di divisori longitudinali: 3
  • Numero di divisori trasversali: 2
  • Numero di cassetti: 7
  • Altezza di lavoro: 985
  • Diametro ruote fisse [2x): 200
  • Capacità di carico dinamico [kg]: 750 kg
  • Colore: GEDORE blu, RAL 5017
  • Larghezza totale [mm]: 875 mm
  • Altezza totale [mm]: 985 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 606 mm
  • Diametro ruote con freno (2x): 125
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Superficie: verniciato a polvere
  • Colore RAL: Blu
  • Tipo di cassetto:
    • 5x tipo 1, h. = 67 mm
    • 1x tipo 2, h. = 137 mm
    • 1x tipo 3, h. = 207 mm
  • Portata statica [kg]: 1000 kg
  • Portata per cassetto [kg]: 40 kg
  • Portata del cassetto pesante [kg]: 60 kg
  • Isolato a 1000 V: no
  • bloccabile: sì
  • Arresto di estrazione individuale: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello