• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pannello posteriore vuoto 768x770x116 mm

Codice art.: 1446169
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Pannello forato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1446169
EAN / GTIN 4010886811917
Codice del produttore 1446169
Numero-L L60160 5077

Descrizione

Descrizione:

Fissaggio ben ordinato degli utensili alla griglia in lamiera forata 10 x 38 mm
Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
Utensili non inclusi nella fornitura

Proprietà:

  • Dimensioni (L x L x H): 768 mm x 770 mm x 116 mm
  • Design: vuoto
  • Larghezza totale [mm]: 770 mm
  • Altezza totale [mm]: 768 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 116 mm
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello