Carrello portautensili con assortimento

Codice art.: 2980282
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2980282
EAN / GTIN 4010886948422
Codice del produttore 2980282
Numero-L L60160 5155

Descrizione

Descrizione:

Sistema Check-Tool di GEDORE: Controllo della completezza tramite inserti di espanso bicolori
in moduli Check-Tool
In carrello portautensili N. 2005-0511

Proprietà:

  • Numero di cassetti: 7
  • Conservazione: Carrello portautensili
  • Larghezza totale [mm]: 775 mm
  • Altezza totale [mm]: 985 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 475 mm
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Tipo di cassetto:
    • 7 cassetti:
    • 5x tipo 1, H = 67 mm
    • 1x tipo 2, H = 137 mm
    • 1x tipo 3, H = 207 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello