Portautensile da tornitura con foro 6 mm

Codice art.: 297200 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Foro (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Foro 6 mm
Altezza 10 mm
Lunghezza complessiva 70 mm
Tipo di prodotto Utensili per tornio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 297200 6
EAN / GTIN 4045197190925
Codice del produttore 297200 6

Descrizione

Esecuzione:

Intagliato in senso contrario a quello in cui si infila il codolo cilindrico dell’utensile, cosicché quest’ultimo si blocca in modo stabile e sicuro con una piccola pressione. Lati esterni lavorati.

Uso:

Per l’alloggiamento di utensili per tornio con codolo a sezione circolare n. art. 296300, 296400, 297120 e per barrette a sezione circolare n. art. 295020.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello