Utensile per scanalature destro, simile a DIN 4961 16 mm

Codice art.: 297000 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
55 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HSS E
Lunghezza complessiva 125 mm
Altezza codolo h 16 mm
Larghezza codolo b 10 mm
Larghezza dei taglienti 3 mm
Tipo di prodotto Utensili per tornio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 297000 16
EAN / GTIN 4045197190345
Codice del produttore 297000 16

Descrizione

Esecuzione:

Tutte le dimensioni saldate.

Uso:

Impiego universale, velocità di taglio medie.
HSS/E − Su tutti i torni nella lavorazione singola e in serie. Questi utensili da tornio hanno una potenza di taglio elevata e sono infrangibili, anche a grandi profondità di passata, taglio interrotto o su materiali con elevata resistenza alla trazione.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello