Utensile per scanalature destro, simile a DIN 4961 12 mm

Codice art.: 297000 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale da taglio HSS E
    Lunghezza complessiva 110 mm
    Altezza codolo h 12 mm
    Larghezza codolo b 8 mm
    Larghezza dei taglienti 3 mm
    Tipo di prodotto Utensili per tornio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 297000 12
    EAN / GTIN 4045197190338
    Codice del produttore 297000 12

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tutte le dimensioni saldate.

    Uso:

    Impiego universale, velocità di taglio medie.
    HSS/E − Su tutti i torni nella lavorazione singola e in serie. Questi utensili da tornio hanno una potenza di taglio elevata e sono infrangibili, anche a grandi profondità di passata, taglio interrotto o su materiali con elevata resistenza alla trazione.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello