Assortimento di pinze in modulo 2/4 CT

Codice art.: 2957248
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2957248
EAN / GTIN 4010886946954
Codice del produttore 2957248
Numero-L L60160 5634

Descrizione

Descrizione:

Dimensioni: 316,5 x 390 x 35 mm
Facile controllo visivo della completezza grazie agli inserti in schiuma a 2 colori
Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili dove si deve garantire che nessun utensile venga lasciato indietro
Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili dove si deve garantire,
L'utensile sta nel suo nido in modo che non possa scivolare ed è protetto dai danni
Le maniglie incassate rendono più facile rimuovere l'utensile
I contorni dell'utensile chiaramente visibili rendono più facile rimettere l'utensile nel nido corretto
Resistente agli oli e ai grassi
Facile da pulire con acqua, sapone e uno spazzolino per mani/unghie
L'utensile è facile da pulire con acqua, sapone e uno spazzolino per mani/unghie.

Proprietà:

  • Conservazione: 2/4 Modulo strumento di controllo
  • Larghezza totale [mm]: 316,5 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 390 mm
  • Materiale: schiuma

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello