Pinze per capicorda a filo

Codice art.: 2956268
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 2956268
copia
EAN / GTIN 4010886948842
copia
Codice del produttore 2956268
copia
Numero-L L60160 6614
copia
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

  • Bassa forza manuale, riduzione di -30% in confronto agli utensili noti
  • Posizionatore orientabile per il posizionamento sicuro di piccole sezioni
  • Utensile idoneo sia per mancini sia per destrimani
  • Crimpaggio esagonale uniforme di precisione in corrispondenza dell'intera lunghezza della boccola
  • Blocco obbligatorio sbloccabile per rendere sicura l'intera procedura di crimpaggio
  • Maniglie soft ergonomiche con protezione antiscivolo
  • Bassa larghezza di presa
  • Prodotte interamente di acciaio speciale altamente duro, parti particolarmente sollecitati specialmente bonificati
  • Larghezza di presa ridotta
  • Completamente realizzato in acciaio speciale ad alta resistenza, parti particolarmente sollecitate e temprate in modo speciale

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 250 mm
  • Sezione del filo [mm²]: 0,08-16
  • Materiale: acciaio speciale ad alta resistenza
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello