Punta per pantografo, HMI, D × Lunghezza: 2X40mm

Codice art.: 295050 2X40
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

D × Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ D 2 mm
Materiale da taglio HMI
Lunghezza 40 mm
Lunghezza tagliente 3 mm
Tipo di prodotto Barretta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 295050 2X40
copia
EAN / GTIN 4045197188243
copia
Codice del produttore 295050 2X40
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Metallo duro integrale. Punta per pantografo con tagliente diritto. Rettifica in tondo con errore massimo di rotazione concentrica di 0,005 mm. Bisezione prerettificata. Tolleranza codolo con diametro fino a 8 mm = h7.

Uso:

Per incidere e copiare nella realizzazione di utensili e sagome.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello