Descrizione:
Questo micrometro IP65 ha un'eccellente precisione, è estremamente robusto ed è disponibile con e senza uscita dati e offre i seguenti vantaggi: Materiale resistente all'olio per tutte le parti in plastica Durata della batteria eccezionalmente lunga di 2,4 anni Eccellente resistenza all'ingresso di polvere e acqua che consentono di utilizzare il misuratore in situazioni di lavorazione con lubrorefrigerante
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 75
Incremento cifre: 0,001 mm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
Forza di misura: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, chiave, 1x batteria, standard di regolazione (da 25 mm) campo di misura 0-50 mm con certificato di prova d'opera
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni