Micrometro digitale per esterni pollici / metrico, 0-1 ″, senza uscita dati

Codice art.: 293-831-30
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 293-831-30
EAN / GTIN 4946368673165
Codice del produttore 293-831-30
Numero-L L40010 10517

Descrizione

Descrizione:

Questo modello di base orientato alla pratica è economico e offre i seguenti vantaggi: Modello economico con funzionalità semplificate per applicazioni standard. Durata della batteria eccezionalmente lunga di 2,4 anni. Senza uscita dati. Forza di misurazione costante

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 1
Incremento cifre: 0,00005″/0,001 mm
Accuratezza: ±0,0001″.
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±0,0001″.
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
Forza di misura: 5-10
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Consegnato: Compreso scatola, chiave, 1x batteria
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello