Descrizione:
Questo micrometro Digimatic con un ampio campo di misura e uscita dati offre i seguenti vantaggi: Il display, che può essere ruotato di 330 °, consente una facile lettura in diverse posizioni di misura Con superfici di misura con punta in metallo duro
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 16 - 17
Valore del passo della cifra: 0,0001″/0,001 mm
Accuratezza: ±0,00035″.
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±0,00035″.
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø21 mm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
Forza di misura: 10-14
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione, chiave, 2 batterie.
Alimentazione: 2x batterie SR-44
Durata della batteria: circa 1,8 anni