Descrizione:
Il Quickmike con un mandrino non rotante consente una traslazione più rapida rispetto ai modelli standard e offre i seguenti vantaggi: avanzamento del mandrino di 10 mm per giro, ovvero 20 volte più veloce dei micrometri standard. L'eccellente resistenza all'ingresso di acqua e polvere (IP65) consente l'utilizzo in prossimità di macchine di lavorazione dove vengono utilizzati refrigeranti e lubrificanti. La scala lineare ASSOLUTA significa nessun errore nei movimenti veloci del mandrino. Campo di misura più ampio -30 mm rispetto a -25 mm per micrometri standard.
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 2 - 3,2
Incremento cifre: 0,00005″/0,001 mm
Accuratezza: ±0,00015″.
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±1,5E-4″.
Display: LCD, altezza cifre 10 mm
Forza di misura: 5-12
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (a partire da 25 mm), batteria.
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni