Descrizione:
Questo micrometro IP65 ha un'eccellente precisione, è estremamente robusto ed è disponibile con e senza uscita dati e offre i seguenti vantaggi: Materiale resistente all'olio per tutte le parti in plastica Durata della batteria eccezionalmente lunga di 2,4 anni Eccellente resistenza all'ingresso di polvere e acqua che consentono di utilizzare il misuratore in situazioni di lavorazione con lubrorefrigerante
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 2 - 3
Incremento cifre: 0,00005″/0,001 mm
Accuratezza: ±0,00005″.
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±1,0E-4″.
Scala: Tamburo della scala e manicotto cromato satinato ø18 mm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
Forza di misura: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
La consegna include: scatola, chiave, batteria, standard di regolazione (da 1″), con certificato di collaudo (0-2″).
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni per i modelli ≤4″ 1,2 anni per >4″.