Micrometro digitale per esterni IP65, 0-1 ″, Digimatic, tamburo a cricchetto

Codice art.: 293-334-30
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
  • Grado di protezione IP: IP 65
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 65
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 293-334-30
EAN / GTIN 4946368673028
Codice del produttore 293-334-30
Numero-L L40010 10102

Descrizione

Descrizione:

Questo micrometro IP65 ha un'eccellente precisione, è estremamente robusto ed è disponibile con e senza uscita dati e offre i seguenti vantaggi: Materiale resistente all'olio per tutte le parti in plastica Durata della batteria eccezionalmente lunga di 2,4 anni Eccellente resistenza all'ingresso di polvere e acqua che consentono di utilizzare il misuratore in situazioni di lavorazione con lubrorefrigerante

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 1
Incremento cifre: 0,00005″/0,001 mm
Accuratezza: ±0,00005″.
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±0,00005″.
Scala: Tamburo della scala e manicotto cromato satinato ø18 mm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
Forza di misura: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
La consegna include: scatola, chiave, batteria, standard di regolazione (da 1″), con certificato di collaudo (0-2″).
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni per i modelli ≤4″ 1,2 anni per >4″.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello