Micrometro digitale per esterni IP65, 75-100 mm, senza uscita dati, tamburo a cricchetto

Codice art.: 293-247-30
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
  • Grado di protezione IP: IP 65
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 65
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 293-247-30
EAN / GTIN 4946368672977
Codice del produttore 293-247-30
Numero-L L40010 10033

Descrizione

Descrizione:

Questo micrometro IP65 ha un'eccellente precisione, è estremamente robusto ed è disponibile con e senza uscita dati e offre i seguenti vantaggi: Materiale resistente all'olio per tutte le parti in plastica Durata della batteria eccezionalmente lunga di 2,4 anni Eccellente resistenza all'ingresso di polvere e acqua che consentono di utilizzare il misuratore in situazioni di lavorazione con lubrorefrigerante

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 75 - 100
Incremento cifre: 0,001 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±2 µm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
Forza di misura: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, chiave, batteria, standard di regolazione (da 25 mm), campo di misura fino a 50 mm con certificato di collaudo.
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni per i modelli ≤100 mm 1,2 anni per i modelli >100 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello