Descrizione:
Questo micrometro IP65 consente un movimento del mandrino 4 volte più veloce di un micrometro standard e offre i seguenti vantaggi: Misura più rapida grazie all'utilizzo di un passo della filettatura maggiore di 2 mm / giro Durata della batteria eccezionalmente lunga di 2,4 anni Precisione eccellente. Il tamburo a cricchetto semplifica le misurazioni con una mano La resistenza all'acqua e alla polvere (IP65) consente l'uso in situazioni di lavorazione in cui vengono utilizzati lubrificanti di raffreddamento
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 3 - 4
Incremento cifre: 0,00005″/0,001 mm
Accuratezza: ±0,0001″.
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±1,0E-4″.
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø 19,3 mm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
Forza di misura: 7-12
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
La consegna include: scatola, chiave, 1x batteria, standard di regolazione (da 1″), campo di misura fino a 2″ con certificato di collaudo.
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni