Set cacciavite VDE DRIVE SLIM, 6 pz.

Codice art.: 2928701
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2928701
EAN / GTIN 4010886945360
Codice del produttore 2928701
Numero-L L60160 4893

Descrizione

Descrizione:

Diametro lama ultrasottile con sicurezza totale per quanto riguarda la meccanica e l'elettricità
Viti ubicate al fondo di fori di montaggio possono essere raggiunti senza problemi
Isolamento protettivo fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, lama completamente isolata
Ergonomica impugnatura tricomponente Power-Grip³ per la massima trasmissione di forza con il minimo sforzo per la mano
Con foro sull'impugnatura per appendere l'utensile e risparmiare spazio

Proprietà:

  • Design: con foro per appendere
  • Lunghezza totale [mm]: 120 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Maniglie 3K isolate VDE fino a 1000 V
  • Materiale: Acciaio al molibdeno vanadio plus, bonificato
  • Isolato a 1000 V: sì
  • protezione antirollio [mm]: sì
  • antimagnetico: no
  • Esagono di trasmissione [mm]: no
  • Design a bassa scintilla: no
  • Codice colore: no
  • Maniglia disponibile: sì
  • Isolato: sì
  • Cappuccio ruotabile: no
  • Protetto dalla corrosione: no
  • Testa a sfera: no
  • Cappuccio antiurto: no
  • Registrazione REACH disponibile: sì
  • Certificato VDE: sì

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello