Cacciavite VDE Slot SLIM 4 mm

Codice art.: 2824744
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2824744
EAN / GTIN 4010886938645
Codice del produttore 2824744
Numero-L L60160 4862

Descrizione

Descrizione:

Prova delle singole unità, isolamento protettivo fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, lama completamente isolata
Ergonomica impugnatura tricomponente Power-Grip³ per la massima trasmissione di forza con il minimo sforzo per la mano
Diametro lama ultrapiccolo con sicurezza totale per quanto riguarda la meccanica e l'elettricità
Viti ubicate al fondo di fori di montaggio possono essere raggiunti senza problemi
Con foro sull'impugnatura per appendere l'utensile e risparmiare spazio

Proprietà:

  • Forma della lama: Rotondo
  • Lunghezza totale [mm]: 185 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Maniglie 3K isolate VDE fino a 1000 V
  • Lunghezza della lama: 100 mm
  • Materiale: Acciaio al molibdeno vanadio plus, bonificato
  • Larghezza lama [mm]: 4,0 mm
  • Spessore del bordo di taglio: 0,8 mm
  • Isolato a 1000 V: sì
  • protezione antirollio [mm]: sì
  • antimagnetico: no
  • Esagono di trasmissione [mm]: no
  • Design a bassa scintilla: no
  • Codice colore: no
  • Maniglia disponibile: sì
  • Isolato: sì
  • Cappuccio ruotabile: no
  • Protetto dalla corrosione: no
  • Testa a sfera: no
  • Cappuccio antiurto: no
  • Testato unitariamente: sì
  • Registrazione REACH disponibile: sì
  • Certificato VDE: sì

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello