Set separatore ed estrattore, 2/2 L-BOXX

Codice art.: 2927292
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2927292
copia
EAN / GTIN 4010886945278
copia
Codice del produttore 2927292
copia
Numero-L L60160 5829
copia
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Adattatore filettato per filetti interni da M8-M18 incluso
Per staccare ed estrarre pezzi aderenti tra loro come ad es. cuscinetti a rulli conici, cuscinetti a sfere
La profondità di serraggio puà essere aumentata grazie all'impiego delle prolunghe delle viti Art. 1.38/AV-FV
1100 CT2-1.41/2A per l'ampliamento della L-BOXX® da 136 utensili già presenti
Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
Utensili completamente approfonditi in espanso, in questo modo l'inserto attrezzato è impilabile
Possono essere impiegati inserti per i cassetti con le misure minime di 400 x 310 x 60 mm
Inserto utilizzabile in cassetti con dimensioni minime di 400 x 310 x 60 mm

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 357 mm
  • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 295 mm
  • Larghezza di serraggio al di fuori del tiro (min.) [mm]: 22 mm
  • Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 115 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello