Descrizione:
Per apertura fino a Ø 200 mm per esterni, Ø 70-260 mm per interni e profondità di serraggio fino a 300 mm
Punta della vite (a sfera o a punta) reversibile per viti 3 e 4
Bracci a sgancio rapido con profilo a T integrato per una migliore trasmissione della forza
Griffe forgiate molto sottili ideale per punti di difficile accesso
2 prolunghe in acciaio mm 100 e 150 con pulsante di fermo per una rapida regolazione dei bracci
1100 CT2-1.04/12A per l'ampliamento della L-BOXX® da 136 utensili già presenti
Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
Utensili completamente approfonditi in espanso, in questo modo l'inserto attrezzato è impilabile
Proprietà:
- Larghezza totale [mm]: 310 mm
- Altezza totale [mm]: 90 mm
- Lunghezza totale [mm]: 357 mm
- Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 300 mm
- Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 200 mm
- Larghezza di serraggio pull-off interno a2 (min.) [mm]: 70 mm
- Larghezza di serraggio interno pull-off a2 (max.) [mm]: 260 mm
- Forza di trazione (max.) [t]: 3 e 5
- Isolato a 1000 V: no
- Staffa di fissaggio disponibile: no
- Bracci reversibili disponibili: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no