Mandrino

Codice art.: 1806564
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1806564
EAN / GTIN 4036976121711
Codice del produttore 1806564
Numero-L L60160 5135

Descrizione

Descrizione:

KS = Punta a sfera, intercambiabile
* Mandrino di trazione

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 99 mm
  • Lunghezza filo utilizzabile [mm]: 350 mm
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 22
  • Dimensione della filettatura del mandrino: G 1/2″
  • Isolato a 1000 V: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello