Broccia a spinta per cave in HSS Accoppiamento JS9 4B1

Codice art.: 290405 4B1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza punta 172 mm
    Materiale da taglio HSS
    Larghezza cava per chiavette 4 mm
    Profondità cava per chiavette 1,8 mm
    Per ⌀ foro a norma DIN 6885 11 mm - 12 mm
    Lunghezza brocciatura in acciaio 8 mm - 42 mm
    Pressione di brocciatura necessaria a St50 e lunghezza di brocciatura max. 550 kg
    Larghezza dorso 6,46 mm
    Numero di passaggi 2
    Tipo di prodotto Utensile per brocciare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 290405 4B1
    EAN / GTIN 662600444037
    Codice del produttore 44403

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    Alluminio > 10% Si
    N
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafite, GFRP, CFRP
    N
    Olio
     

    Descrizione

    Uso:

    Per la realizzazione di cave per chiavette a norma DIN 6885.

    Fornitura:

    Broccia inclusi gli spessori necessari.

    Nota:

    • In caso di materiali più resistenti aumentare il numero dei passaggi o impiegare brocce speciali (su richiesta).
    • Sollevare leggermente lo spintore dopo le corse 1 e 2 di tre: la broccia si allinea automaticamente.
    • Brocce rivestite e brocce con misura in pollici disponibili su richiesta.
    • Per PRESSE DI BROCCIATURA vedi Volume 2 (utensili manuali e di misura).
    • Dim. 28, 32 e 36 disponibili a breve su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello