Broccia a spinta per cave in HSS Accoppiamento JS9 22F1

Codice art.: 290405 22F1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza punta 505 mm
    Materiale da taglio HSS
    Larghezza cava per chiavette 22 mm
    Profondità cava per chiavette 5,4 mm
    Per ⌀ foro a norma DIN 6885 75 mm - 85 mm
    Lunghezza brocciatura in acciaio 25 mm - 150 mm
    Pressione di brocciatura necessaria a St50 e lunghezza di brocciatura max. 4.300 kg
    Larghezza dorso 25,72 mm
    Numero di passaggi 5
    Tipo di prodotto Utensile per brocciare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 290405 22F1
    EAN / GTIN 662600444143
    Codice del produttore 44414

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    Alluminio > 10% Si
    N
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafite, GFRP, CFRP
    N
    Olio
     

    Descrizione

    Uso:

    Per la realizzazione di cave per chiavette a norma DIN 6885.

    Fornitura:

    Broccia inclusi gli spessori necessari.

    Nota:

    • In caso di materiali più resistenti aumentare il numero dei passaggi o impiegare brocce speciali (su richiesta).
    • Sollevare leggermente lo spintore dopo le corse 1 e 2 di tre: la broccia si allinea automaticamente.
    • Brocce rivestite e brocce con misura in pollici disponibili su richiesta.
    • Per PRESSE DI BROCCIATURA vedi Volume 2 (utensili manuali e di misura).
    • Dim. 28, 32 e 36 disponibili a breve su richiesta.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello