CGHL 53-14D Lame bilaterali per lavorazioni con sporgenze elevate, per ampie scanalature e torniture gravose.

Codice art.: 2899326
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie CUT-GRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2899326
    EAN / GTIN 7291075039795
    Codice del produttore 2899326
    Numero-L L23920 1398

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Troncatura, Massima profondità di taglio (CDX) 93 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 17.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 12.5 mm, Overall Length (OAL) 260 mm

    Proprietà:

    • Larghezza corpo (WB) 11.1 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 11.1 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 93 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 17.4 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 12.5 mm
    • Number of Pocket (NOP) 2
    • Overall Length (OAL) 260 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello