• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

GHDR 3225-8 Utensile per tornitura, scanalatura e troncatura esterna

Codice art.: 2894431
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2894431
EAN / GTIN 7291075090642
Codice del produttore 2894431
Numero-L L23920 1331

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 8.3 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 6.6 mm, Overall Length (OAL) 168.5 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 8.3 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 6.6 mm
  • Functional Width (WF) 22 mm
  • Head Length (LH) 40 mm
  • Overall Length (OAL) 168.5 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello