Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Sistema modulare: Tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007, struttura imbullonata. 3 piani imbullonabili in modo variabile, telaio in acciaio con pannello in materiale derivato dal legno, superficie decorata in faggio, bordo alto 12 mm. Altezza di imbullonatura 100 mm, inclinazione regolabile in continuo da 0° a 35°, bloccaggio sicuro mediante viti ad alette. Brevetto tedesco: 10 2005 062 391. Con 12 contenitori inclinati anteriormente L x P x A 230/200 x 147 x 132 mm e 4 pezzi 350/300 x 210 x 145 mm. Portata per piano di carico 60 kg. 4 ruote girevoli, gomme in TPE, mozzi con cuscinetto a sfere a gola profonda. 2 ruote con freni, secondo EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).
Proprietà:
Portata totale (kg): 250
Lunghezza superficie utile (mm): 900
Larghezza superficie utile (mm): 315
Altezza ripiani (mm): 370, 670, 970
Portata ripiano (kg): 60
Lunghezza totale (mm): 1050
Larghezza totale (mm): 362
Altezza totale (mm): 1205
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32
Nota:
secondo EN 1757-3