Contenitore inclinato anteriormente

Codice art.: 1783
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Vaschetta a bocca di lupo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1783
    EAN / GTIN 4017976017839
    Codice del produttore 1783
    Numero-L L90080 141

    Descrizione

    Esecuzione:

    attrezzature

    Descrizione:

    In plastica di alta qualità e resistente agli urti, principalmente polietilene (PE) e polipropilene (PP). Questi materiali sono resistenti a tutti i comuni alcali e acidi, sono inodori e insapori, totalmente innocui dal punto di vista fisiologico e rimangono dimensionalmente stabili e resistenti a temperature comprese tra - 40° e +100°. Colore grigio.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 8
    Lunghezza totale (mm): 350/300
    Larghezza totale (mm): 210
    Altezza totale (mm): 145

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello