Bilancia a molla 287-108: Portata 500 g, divisione 5 g

Codice art.: 287-108
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Potenziometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 287-108
copia
EAN / GTIN 4045761189904
copia
Codice del produttore 287-108
copia
Numero-L L40250 2325
copia
Produttore Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Ottimo rapporto prezzo/prestazioni Grazie al corpo trasparente in plastica, ideale per scuole ed enti di formazione
  • Alta precisione: supporto a molla senza gioco con vite della tara integrata per una regolazione di alta precisione
  • Molla in acciaio inossidabile senza affaticamento
  • Scala di precisione, antiusura, a colori, ad alta risoluzione
  • Grazie al tubo interno girevole, la scala rimane sempre perfettamente leggibile
  • La presa di carica fornito in dotazione può essere tranquillamente sostituito con altri dispositivi di sospensione, quindi adattabile nel caso specifico al prodotto da pesarePer una registrazione rapida o precisa del risultato di misura

Proprietà:

  • Precisione di misurazione: ± 0,3% di [Max]
  • Campo di azzeramento: 20 % di [Max]

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello