GHPCOR 16-25-4-6 Utensili perpendicolari con attacco quadro, da utlizzare su unità con piastrina universale su macchine automatiche.

Codice art.: 2861111
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie PICCOCUT
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2861111
EAN / GTIN 7291075224238
Codice del produttore 2861111
Numero-L L24140 59

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Overall Length (OAL) 112 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 36 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm
  • Overall Length (OAL) 112 mm
  • Altezza stelo (H) 16 mm
  • Profondità stelo (B) 16 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello