GHPCOR 10-16-4-5 Utensili perpendicolari con attacco quadro, da utlizzare su unità con piastrina universale su macchine automatiche.

Codice art.: 2861109
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie PICCOCUT
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2861109
    EAN / GTIN 7291075224221
    Codice del produttore 2861109
    Numero-L L24140 60

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Overall Length (OAL) 102 mm

    Proprietà:

    • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 26 mm
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 16 mm
    • Overall Length (OAL) 102 mm
    • Altezza stelo (H) 10 mm
    • Profondità stelo (B) 10 mm
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello