Rettifica in piano con segmenti Ceramica convenzionale 70 / 64 x 25 x 150 mm SD33A 461 GG11P VK3 F

Codice art.: 285743
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva piatta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 285743
copia
EAN / GTIN 9003172857435
copia
Codice del produttore 285743
copia
Produttore Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

I segmenti per l’affilatura delle superfici sono costituiti da una miscela di ossido di alluminio sinterizzato, come il 454A per gli acciai alto-legati e l’HSS o il 50A e l’89A per gli acciai dolci e basso-legati. Offrono un’elevata capacità di asportazione e un effetto autoaffilante.

Proprietà:

  • Forma: 3109 00022 SEGMENTO DI AFFILATURA
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : SD33A 461 GG11P VK3 F
  • Dimensioni (L / A x C x L): 70 / 64 x 25 x 150 mm
  • Diametro del contenitore: 70 mm
  • Spessore: 25 mm
  • Foro: 150 mm
  • Grandezza della grana: 46
  • Materiali adatti: Acciaio, HSS

Vantaggi:

  • Rettifica a freddo
  • Autofilettante
  • Notevole capacità di asportazione

Uso:

  • Per la rettifica superficiale di pezzi in acciai altolegati e HSS

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello