Bilancia a molla 285-202: Portata 20000 g, divisione 200 g

Codice art.: 285-202
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Potenziometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 285-202
copia
EAN / GTIN 4045761002302
copia
Codice del produttore 285-202
copia
Numero-L L40250 1635
copia
Produttore Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala graduata tubolare in alluminio: robusta, durevole, antiruggine
  • Scala grammi: indicazione del risultato della misurazione in grammi invece che in N
  • Doppia scala: Per una registrazione rapida o precisa del risultato di misura
  • Misurazione della forza di pressione: mediante un set opzionale di compressione, si veda Accessori
  • Indicatore scorrevole e maniglia: standard
  • Annello di sospensione: grazie all’annello di sospensione girevole si può orientare la scala in modo che sia sempre perfettamente visibile
  • Molla in acciaio inossidabile senza affaticamento
  • Anello-clip con rotazione completa della sospensione inferiore di 360°
  • Lavorazione di alta qualità: scala di precisione antiusura, anodizzata a colore con elevata risoluzione per la massima precisione nella lettura del risultato della misurazione

Proprietà:

  • Precisione di misurazione: ± 0,3% di [Max]
  • Campo di azzeramento: 20 % di [Max]

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello